NC-100 ハイパーMPグリス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード27585365 品番NC-100 200g
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。
グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。
耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。

ちょう度332 特性耐水性 乳白色 使用温度範囲(℃)-20〜220 沸点(℃)260 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27585365
2022-08-17
用途:
保守

長期使用する場合分離液体がでるので液体のみすてる。決して混ぜないようにとのことです。
ビンに入れておくと扱いやすい(分離がよくかわる)

5人が参考にしています
2022-04-19
用途:
メンテナンス

多くのウレアグリースの場合、樹脂やゴムを犯す性質のものもある中、NC-100は万能。
リンク、ピボット、ホイール、足回りのベアリングとダストシールがこの1本で。

1人が参考にしています
対象商品:
27585365
2022-05-09
用途:
ドライブシャフトのグリス
建設業・工事業

送料が掛からない値段での購入は 他で買うよりmonotaroさんが安いと思います。

対象商品:
27585365
2021-06-25
用途:
バイクのホイールベアリンググリス交換
製造業

グリスに流動性がありホイールが滑らかに回転する。
以前同一の商品を使用したが、立てて長期保管すると分離する事かがある。

3人が参考にしています
対象商品:
27585365
2018-11-30
用途:
バイクグリスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は高いですが使いやすく耐久性がいいです。リヤサスのグリスアップに使用。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする