TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット本体
ヘルメットバイザー 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27587289
品番
DPM-141JGYGY
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
使用区分
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番
125-6537
質量(g)
450
タイプ
アメリカン
頭囲(cm)
53〜63
バイザー色
透明グレー