無鉛道路マーキングスプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27587465 品番 2866
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。

白色 成分アクリル樹脂系塗料 用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング 質量(g)320 乾燥時間(分)(20℃)20〜30 塗り面積(m2)1〜1.2 主な用途アスファルト、マーキング 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
値上がりしたけど
株式会社ヤマカ 様

マークしてから消えるまでが他商品より長い。多少の車の往来でも消えにくいので重宝しています。

2025-01-31
用途:
道路の破損個所・舗装面の異常個所等のマーキング
その他業種

ライン引きや文字のマーキングに使用していますが、線の太さやコストパフォーマンスが良くて、塗料残りも少ないのでリピート購入しています。

対象商品:
27587456
2024-03-08
用途:
現場で地盤に記入したり法面に記入したりしてます。
有限会社 イトウテクニカルオフィス 様

思い通りに記入することができ大事な場面だけ使用してます。

対象商品:
27587456
2023-01-23
用途:
雪中の危険表示用

水性だと雪表面に高コントラストで描画しにくいので、あえて油性をチョイス。
油性だけにアスファルトへの馴染みは良い。

1人が参考にしています
対象商品:
27587447
2018-11-19
用途:
構内の足跡マークの擦れ箇所への補修として使用
王子マテリア株式会社 様 (製造業)

今回は、構内の足跡マークの擦れ箇所に、自作でくり抜いた紙製の両足型の上からスプレーするだけの手軽さで足型マークが復活しました。
ただ、濃いめに吹きかけるのがコツです!

対象商品:
27587447
2018-11-26
用途:
ガレージ内の線引き
YCコーポレーション 様 (卸売・小売業)

手軽でまあまあ良いと思います。缶スプレーでさっと書ける点が気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする