曜日別特売
25261 TONBO超強力伸縮ポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 27587587

TONBO超強力伸縮ポール

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680~1040×55×70
内容量1個注文コード27587587品番25261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます

用途空間の有効利用に便利ですタイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)30~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680~1040×55×70質量(g)560ホワイト
注意
※注文コード27587623は個人宅への配送は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27587614
2021-05-26
用途: カーテンレール
卸売・小売業

部屋の仕切り用にカーテンレールとして使用。重たいものはわかりませんが、しっかり付けられて、満足です。1人でも簡単に取り付けできました。

対象商品 : 27587587
2021-01-06
用途: 物干しに使っています。
株式会社グローバルジャパンサービス業

長さと太さがマッチしていていい感じです。もう一本買えば、上に板も乗せられる感じがいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 27587614
2019-10-29
用途: カーテンレールの代用

全体に使い勝手が非常によかったが、カーテンレールの代用に使用するには中間の留めがもう少し小さいほうがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする