25262 TONBO超強力伸縮ポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 27587596

TONBO超強力伸縮ポール

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)935〜1520×55×70 注文コード27587596 品番25262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます

タイプ伸縮タイプ 耐荷重(kg)25〜55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)935〜1520×55×70 質量(g)730 ホワイト 用途空間の有効利用に便利です
注意
※注文コード27587623は個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27587614
2021-05-26
用途:
カーテンレール
卸売・小売業

部屋の仕切り用にカーテンレールとして使用。重たいものはわかりませんが、しっかり付けられて、満足です。1人でも簡単に取り付けできました。

対象商品:
27587587
2021-01-06
用途:
物干しに使っています。
株式会社グローバルジャパン 様 (サービス業)

長さと太さがマッチしていていい感じです。もう一本買えば、上に板も乗せられる感じがいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
27587614
2019-10-29
用途:
カーテンレールの代用

全体に使い勝手が非常によかったが、カーテンレールの代用に使用するには中間の留めがもう少し小さいほうがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする