中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ワゴン什器
バスケットタワー4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27615885
品番
*730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ローコストで手軽にバスケット陳列が出来ます。キャスター付で移動も楽々(前輪ロック付)ネスティング可能で保管場所を取りません。
用途
ローコストで手軽にバスケット陳列が出来ます。
色
クローム
高さ(cm)
117
奥行き(cm)
30
間口(cm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
スチール製。ポップバスケット4個付き。PBプライスカードホルダー(別売)。キャスターΦ5cm(ストッパー付×2・ストッパー無×2)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません