※上画像は使用イメージです
中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ワゴン什器
ZRネットワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27616147
品番
811-96-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワゴン周りやレジ前に。キャスター付で自由に移動出来る投込みバスケット。ネット内4cm間隔(ジョイント部を除く)で棚位置を変更出来ます。折り畳みが簡単です。
用途
キャスター付で自由に移動出来る投込みバスケット
色
シルキー
高さ(cm)
70
奥行き(cm)
60
間口(cm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
キャスターΦ5cm(ストッパー付×2・ストッパー無×2)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません