画像準備中

メッシュベストJr

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズジュニア用サイズ 注文コード27620435 品番B6324P19
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・サイズなど180種類から選べます 他の種類を見る

ジュニアサイズ・単品。
首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン

ピンク 材質ポリエステルメッシュ サイズジュニア用サイズ 質量(g)40 アズワン品番64-9533-65 色番19番 寸法(縦×横)(cm)52×45
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする