トーエイライト
トーエイライトの メガホン・ホイッスル・マイク
トーエイライトの 拡声器スピーカー
拡声器TS631
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27623384
品番
B2413
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。
高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)
防水・防塵性能
JIS IP66
寸法(mm)
口径150×135×長さ253
質量(g)
630
出力(W)
6
機能
音声のみ
標準持続時間(h)
約9
有効距離(m)
約250
アズワン品番
64-9508-75
注意
※電池を別途ご用意ください。