熱中症指数モニターAD5695

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27623454 品番B2415
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能

付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間) 材質本体ABS樹脂、黒球:銅 質量(g)280 電源単4 形アルカリ乾電池4 個 測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度 精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0〜79.9%RH)、±7%RH(10.0〜19.9%RH、80.0〜90.0%RH) 温度測定範囲(℃)0.0〜50.0 機能バックライト機能付 湿度測定範囲(%)10.0〜90.0(相対湿度) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする