トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドマークI型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27624066
品番
G1301W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
色
白
仕様
埋込特殊金具付
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
150
寸法(cm)
5×10
アズワン品番
65-0536-81
厚さ(cm)
マーク:2(金具クロムメッキ仕上)
埋込穴長(mm)
約130