※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コーナーポイント6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6本)
注文コード
27624319
品番
G1415
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高さ40cmのコーナーポイント6本セット 頭部フラッグポール用穴径2.7cmタイプ
色
オレンジ、白、青、黄、緑、ピンク
材質
ポリエチレン
質量(g)
430
高さ(cm)
40
アズワン品番
65-0537-69
底面サイズ
26cm角