曜日別特売
G1410P コーナーポイント40 トーエイライト 27624346

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

G1410P コーナーポイント40 トーエイライト 27624346
G1410P コーナーポイント40 トーエイライト 27624346

コーナーポイント40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード27624346品番G1410P
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高さ40cmのコーナーポイント 頭部フラッグポール用穴径2.7cmタイプ

ピンク材質ポリエチレン質量(g)430高さ(cm)40アズワン品番65-0537-62底面サイズ26cm角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする