トーエイライト
サンドウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
タイプ
ロングウエイト約10kg用
仕様
取付ベルト付、ファスナー付
注文コード
27624653
品番
B2865
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
寸法(cm)
20×100
質量(g)
560
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
タイプ
ロングウエイト約10kg用
型番
ST10
仕様
取付ベルト付、ファスナー付
アズワン品番
64-9509-90
注意
※別途砂の砂をご用意ください