B3221 サンドウエイト トーエイライト 27624687

 

B3221 サンドウエイト トーエイライト 27624687
B3221 サンドウエイト トーエイライト 27624687
B3221 サンドウエイト トーエイライト 27624687

サンドウエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚タイプ20kg用仕様取手付、ファスナー付注文コード27624687品番B3221
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造

寸法(cm)29×57.5質量(g)300材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリンタイプ20kg用型番SW20仕様取手付、ファスナー付アズワン品番64-9510-21
注意
※別途砂の砂をご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする