トーエイライト
トーエイライトの ウォーキングメジャー
デジタルウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27624748
品番
G1251
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ
車輪径(Φmm)
160
測定範囲(m)
0.1〜99999.9
仕様
スタンド付・キャリーバッグ付
質量(g)
690
電源
単4乾電池×2本付(動作確認用)
方式
柄伸縮式
機能
メモリー機能付 オートパワーオフ機能
全長(cm)
66.5〜112
アズワン品番
65-0536-59