G2006 ウォーキングメジャーTL12 トーエイライト 27624784 G2006 ウォーキングメジャーTL12 トーエイライト 27624784 G2006 ウォーキングメジャーTL12 トーエイライト 27624784 G2006 ウォーキングメジャーTL12 トーエイライト 27624784 G2006 ウォーキングメジャーTL12 トーエイライト 27624784

ウォーキングメジャーTL12

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27624784 品番G2006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付

車輪径(Φmm)320 測定範囲(m)0.1〜99999.9 用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能 仕様スタンド付 質量(kg)1.8 目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター) 方式折りたたみ式 アズワン品番65-0539-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする