トーエイライト
トーエイライトの コンベックス・巻尺・距離測定
トーエイライトの 巻尺
トーエイライトの ガラス繊維製巻尺
リボンロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27624854
品番
G1343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
60
付属品
樹脂ケース
質量(g)
2900
型番
30
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
JIS1級(1目盛5mm表示)
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0537-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27624854
G1343
15024041
G1974
リボンロッド30
トーエイライト
1個
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27624854
G1343
07557916
-
【オーダー】SS400仕上げフリープレート
ノーブランド
1枚
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)