G1374 スピードラダー トーエイライト 27625116 G1374 スピードラダー トーエイライト 27625116 G1374 スピードラダー トーエイライト 27625116 G1374 スピードラダー トーエイライト 27625116 G1374 スピードラダー トーエイライト 27625116

スピードラダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 型番HG50-13M 注文コード27625116 品番G1374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

幅50cmタイプ ベルト間隔:調節可能(10cm間隔目盛り付) 柔軟で割れにくいPE樹脂プレート バックルは取り外し可能でプレートの入れ替えも楽に行えます 収納袋付

用途ラダートレーニングは様々なスポーツ選手の基礎トレーニングの定番です。素早いステップや敏捷性を養うトレーニングはもちろん、介護予防の歩行運動などにもオススメです。 付属品プレート21本、収納袋 仕様連結用バックル付 材質ナイロンベルト、プレート(青)PE樹脂製 質量(g)1750 タイプ調節式 型番HG50-13M プレートスライド式で調節可能(10cm間隔メモリポイント付) 寸法(幅W×長さL)(cm×m)50×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする