G1397 テントウエイト トーエイライト 27625238

G1397 テントウエイト トーエイライト 27625238
G1397 テントウエイト トーエイライト 27625238

テントウエイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個型番20注文コード27625238品番G1397
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性・耐久性に富んだハンマートーン塗装仕上

用途ズレ止形状で、積み重ねが出来るテントウエイト仕様50mmパイプまで使用可能材質鉄鋳物(ハンマートーン塗装仕上げ)質量(kg)20直径(Φcm)24型番20高さ(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする