トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バドミントンネット(検)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(網)
ナイロン有結節
注文コード
27625448
品番
B5987
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
色
赤茶
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(cm)
76×602
材質(網)
ナイロン有結節
網目
1.9cm
引き紐長さ(cm)
940