トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
アームヘルパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
27626595
品番
B3528R
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造
用途
プール
材質
ビニール
色
赤
質量(g)
40
寸法(cm)
約17×15
浮力(kg)
約2
アズワン品番
64-9510-96