曜日別特売
B3716B カラーヘルパーEVA トーエイライト 27626613

カラーヘルパーEVA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード27626613品番B3716B
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プール練習に最適なカラーヘルパー

用途プール寸法(cm)13.5×7.5(×3連)質量(g)100材質EVA30倍発泡浮力(kg)約2.8アズワン品番64-9531-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする