トーエイライト
カラーヘルパーEVA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
黄
青
赤
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27626638
品番
B3716Y
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プール練習に最適なカラーヘルパー
用途
プール
寸法(cm)
13.5×7.5(×3連)
質量(g)
100
材質
EVA30倍発泡
浮力(kg)
約2.8
色
黄
アズワン品番
64-9531-64