H8895 アンクルリスト トーエイライト 27627347 H8895 アンクルリスト トーエイライト 27627347 H8895 アンクルリスト トーエイライト 27627347

アンクルリスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 27627347 品番 H8895
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ポリウレタン製アンクルリストウエイトはソフトで強いフィット感のあるウエイトです。太いベルトでしっかりガードし筋力トレーニング、体力・健康づくりをサポートします。 『手・足首』兼用タイプ

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約10×24×2 型番PU1000 ベルト長さ(cm)約26 材質ポリウレタン(中身鉄砂) 仕様マジックテープ式 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする