トーエイライト
トーエイライトの 健康器具・機器
トーエイライトの エクササイズ用品
アンクルリスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
27627356
品番
H8900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン製アンクルリストウエイトはソフトで強いフィット感のあるウエイトです。太いベルトでしっかりガードし筋力トレーニング、体力・健康づくりをサポートします。 『手・足首』兼用タイプ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
約11×28×2.5
型番
PU1500
ベルト長さ(cm)
約26
材質
ポリウレタン(中身鉄砂)
仕様
マジックテープ式
質量(kg)
1.5