OWL
OWLの 腰袋/工具差し/携帯ケース
OWLの 工具差し
OWLの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
黒革剪定鋏サック2丁ヘッター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628144
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
剪定はさみ・折込鋸と2種類の収納に便利。
材質
(サック)黒染め牛革
用途
剪定はさみ・折込鋸の収納に。
質量(g)
123
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)135×200
ベルト通し幅(mm)
42