OWL
OWLの 土木建築関連
OWLの レーキ/トンボ/ジョレン
OWLの レーキ/トンボ
ステン土ナラシ 12本爪レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628397
品番
#701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ステンレスなので錆びにくく、土離れも良い。
全長(mm)
1395
頭部幅(mm)
315(先幅)
用途
集草・整地作業時に使用します。
質量(g)
1120
頭部高さ(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません