OWL
OWLの ハンマー
OWLの 掛矢(カケヤ)
手掛矢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628433
品番
#294-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
片手で使用できる小型のかけ矢です。
胴径(Φmm)
75
全長(mm)
335
用途
杭などの打ち込み作業時に。
質量(g)
745
頭部高さ(mm)
75