OWL
OWLの ハンマー
OWLの 掛矢(カケヤ)
プラスチック掛矢 900mm柄付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628449
品番
#0088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部が樹脂になっており打ち込んだ際に反発があり、持ち上げ朝業が楽。
胴径(Φmm)
130
全長(mm)
900
用途
杭などの打ち込み作業時に。
質量(g)
2835
頭部高さ(mm)
240