OWL
OWLの ハンマー
OWLの 掛矢(カケヤ)
掛矢(八角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628458
品番
#292-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
厳選樫材を使用して、割れが少ない。
胴径(Φmm)
135
全長(mm)
900
用途
杭などの打ち込み作業時に。
質量(g)
3660
頭部高さ(mm)
240