テーブルクロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)170 注文コード27628607 品番サンマリノ
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,317
販売価格(税別)
2,106
この商品は長さ8種類から選べます 他の種類を見る

ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。

用途ダイニングテーブル 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル 幅(cm)130 長さ(cm)170 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27628564
2023-08-14
用途:
会食時
サービス業

事務テーブルがこの商品で一瞬にして会食用テーブルに様変わりできます。大きいサイズがあって助かりました。

対象商品:
27628564
2021-07-31
用途:
ダイニングテーブルのクロス

使用してみて汚れがやや落ちにくいようです べたつき感はないのですが
うーん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする