明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス MGプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628659
品番
ライデン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル
幅(cm)
130
長さ(cm)
170
耐熱温度(℃)
60
用途
ダイニングテーブル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27628659
ライデン
70051680
レプッカ
ラク拭く既製クロス レプッカ
明和グラビア
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)