明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス MGプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628668
品番
リーズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル
幅(cm)
130
長さ(cm)
170
耐熱温度(℃)
60
用途
ダイニングテーブル