明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス ハートフル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628729
品番
ムーラン
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,162
販売価格(税別)
¥
1,056
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フチ加工済
用途
ダイニングテーブル
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60