明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス ルーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628756
品番
ブルーム
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,319
販売価格(税別)
¥
2,108
バスケットに入れる
裾レース加工で高級感があります。
用途
ダイニングテーブル
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル
幅(cm)
150
耐熱温度(℃)
60