ローレライ テーブルクロス MGプリントレース 明和グラビア 27628765 ローレライ テーブルクロス MGプリントレース 明和グラビア 27628765

テーブルクロス MGプリントレース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)120 注文コード27628765 品番ローレライ
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,162
販売価格(税別)
1,056
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

レース柄プリント

材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)120 長さ(cm)150 耐熱温度(℃)60 用途ダイニングテーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
ダイニングテーブルのクロスとして
一般社団法人おふぃすHIYoCo 様 (医療・福祉・介護関連業)

四角ではなく楕円のテーブルですが大きさは丁度いいサイズでした。
柄も派手過ぎず、表面も汚れをふき取りやすく、概ね満足です。
一つ評価を下げたのは、折り目がくっきり付いていて平らになるのには時間がかかりそうだからです。自宅で使用するので良かったのですが、お店で使用するなら重い物でも乗せて伸ばす必要がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする