曜日別特売
パリス テーブルクロス MGプリントレース 明和グラビア 27628774

テーブルクロス MGプリントレース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27628774品番パリス
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,162
販売価格(税別)
1,056

レース柄プリント

用途
ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂幅(cm)120長さ(cm)150耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: ダイニングテーブルのクロスとして
一般社団法人おふぃすHIYoCo医療・福祉・介護関連業

四角ではなく楕円のテーブルですが大きさは丁度いいサイズでした。
柄も派手過ぎず、表面も汚れをふき取りやすく、概ね満足です。
一つ評価を下げたのは、折り目がくっきり付いていて平らになるのには時間がかかりそうだからです。自宅で使用するので良かったのですが、お店で使用するなら重い物でも乗せて伸ばす必要がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする