明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス プリーレンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628826
品番
ナポリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス細工のような繊細な柄
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60