明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス クララ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628869
品番
ニューアメリカン
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,539
販売価格(税別)
¥
2,308
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レース調
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
132
長さ(cm)
175
耐熱温度(℃)
60
用途
ダイニングテーブル