エルバ クリーム テーブルクロス クララ 明和グラビア 27628887 エルバ クリーム テーブルクロス クララ 明和グラビア 27628887

テーブルクロス クララ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27628887 品番エルバ クリーム
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,539
販売価格(税別)
2,308
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レース調

材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)132 長さ(cm)175 耐熱温度(℃)60 用途ダイニングテーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする