明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス ベルナール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628896
品番
アルジュナ
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,317
販売価格(税別)
¥
2,106
バスケットに入れる
レース調
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
132
長さ(cm)
175
耐熱温度(℃)
60