明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス フローレンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628914
品番
フローレンス ベージュ
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,971
販売価格(税別)
¥
1,792
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レース調
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60
用途
ダイニングテーブル