明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ズレ防止シート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27628966
品番
ズレ防止シート N-04
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,284
販売価格(税別)
¥
1,167
バスケットに入れる
テーブルクロス用ズレ防止
用途
ダイニングテーブル
材質
ポリオレフィン樹脂
幅(cm)
90
長さ(cm)
135
耐熱温度(℃)
60