IEEE1394ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27629464 品番KE-1346-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

IEEE1394(6pin・4pin)のパソコンや周辺機器、AV機器を接続するケーブルです。
IEEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器、AV機器とIEEE1394規格準拠(4pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器、AV機器とを接続するケーブルです。
※IEEE1394(4pin)のインターフェースは、別称として「DVコネクタ」や「i.Linkコネクタ」とも呼ばれてデジタルAV機器にも採用されています。
※IEEE1394(6pin)のインターフェースは、別称として「FireWireコネクタ(S400)」とも呼ばれ、Apple社のパソコンや、周辺機器などに採用されています。
最高400Mbpsの伝送速度に対応しているケーブルです。
銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)1 ブラック 規格UL20379 コネクタ形状IEEE1394コネクタ(6ピン)オス - IEEE1394コネクタ(4ピン)オス(i.LINK/DVコネクタ) 対応機種(パソコン)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど)IEEE1394ポート(4pin)を持つ機種(周辺機器)IEEE1394ポート(6pinまたは4pin)を持つ機種(AV機器)デジタルビデオカメラ・デジタルカメラなど/DV端子・iLink端子(IEEE1394ポート(4pin)メス)を持つ機種※電力の供給は行えないので/バスパワーでの電力供給が必要な機器には使用できません。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 アズワン品番64-0883-32 伝送速度(Mbps)400 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする