明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
MGフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27630025
品番
MG-6495
参考基準価格(税別)
¥28,350
販売価格(税込)
¥25,564
販売価格(税別)
¥
23,240
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな柄プリント
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
30
幅(cm)
120
耐熱温度(℃)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500