明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ロングレース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
135
注文コード
27630174
品番
M-721
参考基準価格(税別)
¥43,050
販売価格(税込)
¥33,572
販売価格(税別)
¥
30,520
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコピー、耐熱80℃、ベタつき防止加工
用途
ダイニングテーブル
材質
表面:ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂
長さ(m)
15
幅(cm)
135
耐熱温度(℃)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500