M-738 ロングレース 明和グラビア 27630244 M-738 ロングレース 明和グラビア 27630244

ロングレース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)135 注文コード27630244 品番M-738
参考基準価格(税別)¥43,050 販売価格(税込) ¥33,572
販売価格(税別)
30,520
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ノンコピー、耐熱80℃、ベタつき防止加工

用途ダイニングテーブル 材質表面:ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂 長さ(m)15 幅(cm)135 耐熱温度(℃)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする