M-289 ロングレース 明和グラビア 27630278

 

M-289 ロングレース 明和グラビア 27630278 M-289 ロングレース 明和グラビア 27630278

ロングレース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)120 注文コード27630278 品番M-289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ノンコピー、耐熱80℃、ベタつき防止加工

用途ダイニングテーブル 材質表面:ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂 長さ(m)15 幅(cm)120 耐熱温度(℃)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする