明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ロングレース 50cm幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27630348
品番
M-590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなセンターレース
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
幅(cm)
50
耐熱温度(℃)
60